ワイルドウルブス イノベート安全半長靴

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20962883 品番 WW-571B
参考基準価格(税別)¥10,250 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

JSAA A種認定品です。
軽量+耐滑ソール(アウトソールのみ)と、最近の流行をきっちり抑えており、脱ぎ履きのしやすいトリプルタイプのマジック止めは、ホールド感にも優れている。

サイズ(cm)28 長さ(cm)23.5(26cm) ブラウン 足幅3E相当 材質ランニング:ポリエステルメッシュ 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 適合規格JSAA A種認定品 材質(アッパー)ポリウレタン合成皮革 材質(ソール)EVA+合成ゴム 機能軽量、耐滑性 材質(先芯)鋼鉄製 材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20962856
2024-03-15
用途:
通勤・普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

今どきは安全靴といえど実に軽量で、街歩きでフツーに普段使いしても違和感が無いし、見た目の違和感も無い。

リピートするほど気に入っており、何気にもう少し黄色であれば某マンガの未来から来た少年のあのブーツ似なのも隠れたお洒落ポイントw

2022-07-02
用途:
高所作業、屋根瓦修理時
建設業・工事業

革靴25.5 スニーカー26.5。
今回26cm注文しましたが少し大きい。
冬場、厚手の靴下履く丁度良さそう。
色ブラウンは、少しダメージ風な感じちょっと写真とは雰囲気違う。自分的には好きな風合い。靴底もしっかりと吸着力有りで満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
20962856
2021-10-26
用途:
造園業に
建設業・工事業

スタイリッシュだけで購入しましたが、性能もなかなかで、思ったより重さも感じなく作業がしやすい。ただ、もう少し靴底が薄いと動きやすくなるかもしれませんね、

対象商品:
20962883
2022-08-09
用途:
作業用

普段のサイズで買ったが、指が当たり履き心地が良くない。
重い。
もう買わない。

対象商品:
20962874
2017-06-27
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

履きやすくて満足してます。これが高くても本革だったらもっとよかった!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする