フロントスタイル

超軽ソロナ・パーカーベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード20963138 品番8222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

2種類のデュポン社製中綿Sorona®を使用し、ダウンの暖かさを追求。
しっかり入った中綿で温かく軽量。
着膨れしないフラットな見た目がアーバンスタイルをアシストし、都会的シルエットを演出。
スタイルチェンジ可能な着脱式フード、口元まで隠せるフェイスガード仕様、上下から開けれるフロントWスライダーなど機能面でも優れる。
さらに統一感がでやすいカラー展開とネックウォーマー、レッグウォーマーというスポーツテイストのアイテムがアクティブな雰囲気を演出。
同ブランドの電熱ウェアとのコーディネートに最適で効果的に暖かく、格好よく、アーバンスタイルを演出できる。

用途ワークウェア(防寒ベスト) 種別パーカーベスト N・ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)123 混率(%)表地:ナイロン100、中わた:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)73 機能ウォーム(保温性)、速乾、軽量、帯電防止、撥水PFOAフリー 裾廻り(cm)119 衿廻り(cm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする