フロントスタイル

超軽ソロナ・パーカーベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20963147 品番 8222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

2種類のデュポン社製中綿Sorona®を使用し、ダウンの暖かさを追求。
しっかり入った中綿で温かく軽量。
着膨れしないフラットな見た目がアーバンスタイルをアシストし、都会的シルエットを演出。
スタイルチェンジ可能な着脱式フード、口元まで隠せるフェイスガード仕様、上下から開けれるフロントWスライダーなど機能面でも優れる。
さらに統一感がでやすいカラー展開とネックウォーマー、レッグウォーマーというスポーツテイストのアイテムがアクティブな雰囲気を演出。
同ブランドの電熱ウェアとのコーディネートに最適で効果的に暖かく、格好よく、アーバンスタイルを演出できる。

用途ワークウェア(防寒ベスト) 種別パーカーベスト N・ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)133 混率(%)表地:ナイロン100、中わた:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)48 着丈(cm)75 機能ウォーム(保温性)、速乾、軽量、帯電防止、撥水PFOAフリー 裾廻り(cm)129 衿廻り(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする