バックスタイル

コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20963689 品番 8307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

アウトドアウェアやリュックなどで多く目にする米国インビスタ社のCORDURA®ファブリックを全面に使用。
耐摩擦や耐引裂に優れ、そのうえ軽量であることが何よりの魅力。
2WAY120%ストレッチで動きやすく、スマホ収納ポケット、ベタつき防止背裏メッシュなど頼もしい機能性が光る。
デザイン面でもこだわりのオリジナル刻印ボタン、リベット、ウェアに映えるステッチ糸などディテールにもこだわったアイテム。
全シリーズ初となるハーフパンツもラインナップ。

用途ワークウェア(ブルゾン) 種別半袖ブルゾン N・ネイビー サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12 肩幅(cm)44 袖丈(cm)30.5 着丈(cm)63 機能耐摩耗、2WAYストレッチ、軽量 裾廻り(cm)97 袖口囲(cm)33 衿廻り(cm)49.5 袖幅(cm)19.5 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする