8307 コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン CUC(中国産業) 20963777

バックスタイル

8307 コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン CUC(中国産業) 20963777
8307 コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン CUC(中国産業) 20963777
8307 コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン CUC(中国産業) 20963777
8307 コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン CUC(中国産業) 20963777
8307 コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン CUC(中国産業) 20963777
8307 コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン CUC(中国産業) 20963777
8307 コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン CUC(中国産業) 20963777

コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
N・ブラック
サイズ3L
内容量1着注文コード20963777品番8307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

アウトドアウェアやリュックなどで多く目にする米国インビスタ社のCORDURA®;ファブリックを全面に使用。
耐摩擦や耐引裂に優れ、そのうえ軽量であることが何よりの魅力。
2WAY120%ストレッチで動きやすく、スマホ収納ポケット、ベタつき防止背裏メッシュなど頼もしい機能性が光る。
デザイン面でもこだわりのオリジナル刻印ボタン、リベット、ウェアに映えるステッチ糸などディテールにもこだわったアイテム。
全シリーズ初となるハーフパンツもラインナップ。

用途ワークウェア(ブルゾン)種別半袖ブルゾンN・ブラックサイズ3L胸囲(cm)118混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12肩幅(cm)50袖丈(cm)32着丈(cm)69機能耐摩耗、2WAYストレッチ、軽量裾廻り(cm)109袖口囲(cm)36衿廻り(cm)52.5袖幅(cm)22.5袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする