アイテム
CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の バッグ・キャップ
CUC(中国産業)の キャップ
CUC(中国産業)の 作業帽
マスクフックワークキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20964014
品番
9450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
選べる2つのデザインとワークウェアと合わせやすいカラーリングがスタイリッシュに。
ワンポイントになるブランドピスネーム付き。
用途
ワークウェア(キャップ)
種別
キャップ
色
ブルー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
注意
※マスクのゴムが緩い場合は、二重に引っ掛けることにより調整可能。
※マスク別売。
※限定生地のため状況にあわせて都度変更する場合があります。