曜日別特売
500002 電熱レディース ボアフリースベスト CUC(中国産業) 20964504

フロントスタイル

500002 電熱レディース ボアフリースベスト CUC(中国産業) 20964504
500002 電熱レディース ボアフリースベスト CUC(中国産業) 20964504
500002 電熱レディース ボアフリースベスト CUC(中国産業) 20964504
500002 電熱レディース ボアフリースベスト CUC(中国産業) 20964504
500002 電熱レディース ボアフリースベスト CUC(中国産業) 20964504
500002 電熱レディース ボアフリースベスト CUC(中国産業) 20964504
500002 電熱レディース ボアフリースベスト CUC(中国産業) 20964504

電熱レディース ボアフリースベスト

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
カーキ
内容量1着注文コード20964504品番500002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

中わたとボアフリースで温かさのさらなる上乗せと可愛らしい表情のベスト。
特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。

用途ワークウェア(電熱ウェア)種別ボアベストカーキサイズM胸囲(cm)98混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100肩幅(cm)37着丈(cm)58.8連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量裾廻り(cm)104アームホール(cm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20964504
2024-02-15
用途: プレゼント
建設業・工事業

嫁の誕生日にプレゼントしました。大変喜んでくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする