フロントスタイル

電熱インナーベスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20964626 品番 520002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。
特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。

用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別電熱インナーベスト コン サイズM 胸囲(cm)98 混率(%)表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)40 着丈(cm)63.5 連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合) 機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス 裾廻り(cm)96 アームホール(cm)51.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-11
用途:
釣り
有限会社泉空調 様 (建設業・工事業)

3Lを買いましたがサイズが小さすぎ 普通ですのLサイズ位です

対象商品:
20964845
2024-01-02
用途:
パソコン事務作業USB接続で
建設業・工事業

バッテリー電源ボタンが押しにくいので他の製品と同じ外側ボタンにしてほしい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする