フロントスタイル

綿100%長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20964924 品番 770001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様。

用途ワークウェア(シャツ) 種別長袖シャツ ベージュ サイズM 胸囲(cm)107 混率(%)綿100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)59 着丈(cm)74 機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス 裾廻り(cm)107 袖口囲(cm)22 衿廻り(cm)41.5 袖幅(cm)22.9 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする