770001 綿100%長袖シャツ CUC(中国産業) 20965229

フロントスタイル

770001 綿100%長袖シャツ CUC(中国産業) 20965229
770001 綿100%長袖シャツ CUC(中国産業) 20965229
770001 綿100%長袖シャツ CUC(中国産業) 20965229
770001 綿100%長袖シャツ CUC(中国産業) 20965229
770001 綿100%長袖シャツ CUC(中国産業) 20965229
770001 綿100%長袖シャツ CUC(中国産業) 20965229
770001 綿100%長袖シャツ CUC(中国産業) 20965229
770001 綿100%長袖シャツ CUC(中国産業) 20965229

綿100%長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ8L
シルバー
内容量1着注文コード20965229品番770001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様。

用途
ワークウェア(シャツ)
種別長袖シャツシルバーサイズ8L胸囲(cm)145混率(%)綿100肩幅(cm)61袖丈(cm)64着丈(cm)80機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス裾廻り(cm)145袖口囲(cm)26衿廻り(cm)50.5袖幅(cm)30.5袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする