ニコテック
ニコテックの ホールソー・コアドリル
ニコテックの ホールソー
ニコテックの ホールソーセット品
トリプルホールソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20965683
品番
TR14
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
全長(mm)
107
シャンク径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
12
有効長(mm)
25
ホールソー外径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応