画像準備中

トリプルホールソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20965744 品番 TR65
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,840 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
全長(mm)107 シャンク径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)6 適合板厚(mm)12 有効長(mm)25 ホールソー外径(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする