ニコテック
ニコテックの ホールソー・コアドリル
ニコテックの ホールソー
ニコテックの ホールソーセット品
トリプルホールソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ホールソー外径(mm)
70
注文コード
20965753
品番
TR70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,260
この商品は
ホールソー外径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
107
シャンク径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
12
有効長(mm)
25
ホールソー外径(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応