日本救命器具
日本救命器具の 船舶艤装品
日本救命器具の 船舶救命器具
日本救命器具の その他救命用品
小型船舶用救命浮輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20966058
品番
P-230K型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
浮力(kg)
約10.0
厚さ(mm)
70
質量(g)
約650
型式承認番号
第4204号
外径(mm)
495
内径(mm)
230