小型船舶用救命浮輪

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20966067 品番 P-136K型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
浮力(kg)約9.6 厚さ(mm)96 質量(g)約560 型式承認番号第4203号 外径(mm)395 内径(mm)136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする