770006 溶接帽子ロング CUC(中国産業) 20967216

フロントスタイル

770006 溶接帽子ロング CUC(中国産業) 20967216
770006 溶接帽子ロング CUC(中国産業) 20967216
770006 溶接帽子ロング CUC(中国産業) 20967216
770006 溶接帽子ロング CUC(中国産業) 20967216
770006 溶接帽子ロング CUC(中国産業) 20967216

溶接帽子ロング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズF
コン
内容量1個注文コード20967216品番770006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の厚手生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
男女ユニセックス仕様、耐熱、頑丈。

用途
ワークウェア(帽子)
種別帽子コンサイズF混率(%)綿100機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス頭囲(cm)59~62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20967216
2024-12-06
用途: 剪定枝の焼却時
サービス業

焼却時に爆ぜたかけらが飛んでくる事があるのでその防護の為に保護メガネと共に使用。冬場は防寒にもなるので良い。サイズは頭が特に大きく無ければFで丁度良い。装着感は悪くないが帽子のツバは視界の妨げになるので無い方が良かったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする