フロントスタイル

770007 溶接帽子ショート丈 CUC(中国産業) 20967356 770007 溶接帽子ショート丈 CUC(中国産業) 20967356 770007 溶接帽子ショート丈 CUC(中国産業) 20967356 770007 溶接帽子ショート丈 CUC(中国産業) 20967356 770007 溶接帽子ショート丈 CUC(中国産業) 20967356

溶接帽子ショート丈

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20967356 品番 770007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の厚手生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
男女ユニセックス仕様、耐熱、頑丈。

用途ワークウェア(帽子) 種別帽子 グレー サイズF 混率(%)綿100 機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス 頭囲(cm)59〜62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする