曜日別特売
800001 両面起毛フリース長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20967934

フロントスタイル

800001 両面起毛フリース長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20967934
800001 両面起毛フリース長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20967934
800001 両面起毛フリース長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20967934
800001 両面起毛フリース長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20967934

両面起毛フリース長袖ハーフジップ(パッド付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード20967934品番800001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

両面起毛スタイルの生地が採用されたコンプレッションシリーズ。
不快なパチパチ感を抑える制電糸を使用。
搬送時の負担を軽減させるための肩パッドが採用されている。
ごろつき感の無いフラットシーマで着心地の良さを向上させ、吸汗・速乾にも優れたストレッチ性のある生地で動きやすさをサポートする。
脇には臭いを抑える消臭テープつき。
春夏用コンプレッションの着心地や動きやすさをそのまま秋冬用としてデザインした仕様。

用途ワークウェア(防寒コンプレッション)種別長袖シャツN・ブラックサイズLL胸囲(cm)96~104ウエスト(cm)80着丈(cm)72機能ウォーム(保温性)、帯電防止、ストレッチ、消臭効果、発熱適応身長(cm)175~185裄丈(cm)79袖口囲(cm)18袖幅(cm)17袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする