フロントスタイル

800015 インナーパンツ CUC(中国産業) 20968074 800015 インナーパンツ CUC(中国産業) 20968074 800015 インナーパンツ CUC(中国産業) 20968074 800015 インナーパンツ CUC(中国産業) 20968074

インナーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20968074 品番 800015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

裏面起毛スタイルの生地が採用されたコンプレッションシリーズ。
不快なパチパチ感を抑える制電糸を使用。
ごろつき感の無いフラットシーマで着心地の良さを向上させ、吸汗・速乾にも優れたストレッチ性のある生地で動きやすさをサポートする。
股には臭いを抑える消臭テープつき。
春夏用コンプレッションの着心地や動きやすさをそのまま秋冬用としてデザインした仕様。

用途ワークウェア(防寒インナーパンツ) 種別インナーパンツ N・ブラック サイズL 股下(cm)71.5 ウエスト(cm)79〜86 機能ウォーム(保温性)、帯電防止、吸汗、速乾、ストレッチ、消臭効果 股上(cm)26 裾幅(cm)11.5 適応身長(cm)175〜185 ワタリ(cm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする