824800 中わた裏アルミプリントブルゾン CUC(中国産業) 20968187

フロントスタイル

824800 中わた裏アルミプリントブルゾン CUC(中国産業) 20968187
824800 中わた裏アルミプリントブルゾン CUC(中国産業) 20968187
824800 中わた裏アルミプリントブルゾン CUC(中国産業) 20968187

中わた裏アルミプリントブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
N・ネイビー
内容量1着注文コード20968187品番824800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

体温を反射し温かさを向上させる裏アルミプリント中わた入りブルゾン。
手首や裾脇にリブを採用し保温性を確保。
首周囲にはリブを採用し肌触りの良さと温かさの向上を図った。
左胸・左袖ペン差しの他、スマホ収納ポケットや脇ポケット、内ポケットと高い収納力も持っている。
少しゆったりとしたシルエットながら、パイロットジャンパー型のスタイルと、ポケット形状やステッチの具合を調整することで、新しいドカジャンスタイルをデザインした。

用途
ワークウェア(防寒ブルゾン)
種別ブルゾンN・ネイビーサイズS胸囲(cm)110混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100、リブ:ポリエステル98/ポリウレタン2肩幅(cm)42袖丈(cm)61.5着丈(cm)66.5機能ウォーム(保温性)、軽量裾廻り(cm)90袖口囲(cm)18衿廻り(cm)48袖幅(cm)24.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする