コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
FFミラー通路(マグネット付) 左右用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20969138
品番
FT46M
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
仕様
室内専用
マグネット(裏面に貼付済み)
左右用
型式
角型
幅(mm)
460
高さ(mm)
330
質量(g)
800
材質(ミラー)
特殊プラスチック
像の大きさ(曲面R)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【商品紹介動画】FFミラー通路
参考になった