770029 綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20971154

フロントスタイル

770029 綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20971154
770029 綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20971154
770029 綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20971154
770029 綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20971154
770029 綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20971154
770029 綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20971154
770029 綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20971154
770029 綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20971154
770029 綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20971154
770029 綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20971154

綿100%長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アースグリーン
サイズL
内容量1着注文コード20971154品番770029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の薄手生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様、耐熱、頑丈。

用途ワークウェア(ブルゾン)種別長袖ブルゾンアースグリーンサイズL胸囲(cm)113混率(%)綿100肩幅(cm)47袖丈(cm)62着丈(cm)63機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス裾廻り(cm)106袖口囲(cm)24衿廻り(cm)47.5袖幅(cm)23.1袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする