フロントスタイル

デニムストレッチ長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード20971425 品番980011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

各種ポケットのほか、工具差しやペン差し用のループを備え高い収納性を持ったストレッチデニムシリーズ。
ファスナー等付属類の金属が露出していないツナギは整備工場や塗装工事時に。
多様なシーンで取り入れられるアイテム展開が可能なシリーズになっている。

用途ワークウェア(ツナギ) 種別長袖つなぎ インディゴブルー サイズM 胸囲(cm)108 混率(%)綿98・ポリウレタン2 股下(cm)78 ウエスト(cm)96 背丈(cm)54 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59.5 機能ストレッチ、バイオ洗い加工、製品洗い、頑丈、DIY/キャンブ 股上(cm)27.5 ヒップ(cm)106 膝幅(cm)23.8 裾幅(cm)19 袖口囲(cm)23 ワタリ(cm)32.5 袖幅(cm)22.4 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする