フロントスタイル

980015 デニムストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20971635 980015 デニムストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20971635 980015 デニムストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20971635

デニムストレッチカーゴパンツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20971635 品番 980015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

機動力を損なわず着用時のシルエットを追求するためストレッチデニム生地を採用したデニムシリーズ。
ツールポケットを採用しており、プロワーカーからDIYerまで工具・道具類を持ち歩くのに便利な仕様となっている。
その他、各種ポケットを備えているので高い収納力も魅力の一つだ。
展開色は人気のインディゴブルー(9oz)と、待望のクロ(7.5oz)の2色展開。

用途ワークウェア(カーゴパンツ) 種別カーゴストレッチ クロ サイズM 混率(%)綿75・ポリエステル23・ポリウレタン2 股下(cm)80 ウエスト(cm)80 機能ストレッチ、バイオ洗い加工、製品洗い、頑丈、DIY/キャンプ 股上(cm)25 ヒップ(cm)101 膝幅(cm)20.1 裾幅(cm)17.5 ワタリ(cm)31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20971608
2023-11-04
用途:
普段着
飲食業

特にないです。ポケットが大きめなのがいいかなと
思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする