モノタロウ Tシャツ 2023

(342件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20971748 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

今年も出ました、モノタロウTシャツ。
なくなり次第終了ですので、お早めに!

種別Tシャツ ホワイト サイズS 混率(%)綿100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)19 身幅(cm)47 身丈(cm)65
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
今年のデザインは楽しく歌える楽譜モノタロウTシャツ2023 499円(税込549円)小さいサイズ (120cm)が 新登場♪
今年のデザインは楽しく歌える楽譜モノタロウTシャツ2023 499円(税込549円)小さいサイズ (120cm)が 新登場♪
今年は全8カラー!モノタロウTシャツを着てみんなで歌おう、モノタロウ ホワイト/杢グレー/オレンジ/ブラック/ネイビー/ライトブルー/アーミーグリーン/バーガンディ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 342
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
夏場のTシャツとして
サービス業

2枚購入して夏場の下着として着用!洗ってたらヨレヨレになって価格相応だと思います

対象商品:
20971854
2024-09-06
用途:
トレッキング時
猪又不動産 様 (不動産業)

下着としても着用。トレッキングの時も着用しています。価格も安く有難いです。

対象商品:
20971705
2024-07-16
用途:
いつでも着てます
医療・福祉・介護関連業

作業のときも犬の散歩のときも古いのはパジャマにしてます。厚手で丈夫で安くて大変良い商品です。

対象商品:
20972010
2024-07-12
用途:
普段着
サービス業

かわいいデザインなので大変気にいってる。


3色購入してる。

対象商品:
20971967
2024-02-18
用途:
イベント等で皆で楽しく着用
合同会社サンライズ コンサルティング 様 (製造業)

モノタロウTシャツは、毎回デザインセンスが良く、仕事でも着崩れせづ、更にイベント等で皆で楽しく来ています。
 R5年度のデザインは最高で、多種の色を購入しようと思ってましたが、誰しも同じ思いで、数量をまとめているうちに希望の色とサイズが亡くなった!、残ねん。
R6年も同じような柄をお願いします。

対象商品:
20971836
2024-05-19
用途:
常時
建設業・工事業

2022のTシャツは、生地が厚く夏は辛かったが、2023は、薄くてよかった。

対象商品:
20971809
2024-02-13
用途:
毎年恒例
その他業種

毎年恒例で購入させて貰ってます。毎年楽しみです。マチドウシイ!

1人が参考にしています
対象商品:
20971967
2024-02-28
用途:
普段着として使っています
perdie1 様

安いので何色も買いました。
お値段以上のTシャツです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする