耐熱防炎MIXパイル手首長

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード20972028 品番#246
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐熱繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。

材質アラミド繊維 ブルー サイズL 質量(g)91 入数(双)1 機能耐熱・防炎・難燃 全長(cm)27.4 手のひらまわり(cm)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする