FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バス用品
FUKUTOKU(福徳産業)の バスタオル・フェイスタオル
さらし木綿 5m
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20972150
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
5mさらし
材質
綿
色
白
質量(g)
190
全長(m)
5
幅(cm)
34