FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バス用品
FUKUTOKU(福徳産業)の バスタオル・フェイスタオル
真岡さらし 10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20972159
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
10mさらし
材質
綿
色
白
質量(g)
370
全長(m)
10
幅(cm)
34