FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の リュック
ボディウルフカジュアルバックパック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20972518
品番
BW-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
肩ベルト裏、メッシュ素材使用。取り外し可能なストラップ付き。夕方、夜間でも安心のリフレクター付きです。
材質
ポリエステル
色
シャンブレー
質量(g)
430
容量(L)
20
寸法(cm)
46×32×15.5