FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボストンバッグ
ボディウルフボストンバッグ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー迷彩
注文コード
20972554
品番
BW-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ショルダー付57L大型ボストンバッグ。
材質
ポリエステル
色
グレー迷彩
質量(g)
660
容量(L)
57
寸法(cm)
60×34×28