FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
吸ちゃん 10双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
20972624
品番
#777-10P-M
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ゴミが少ない簡易パッケージ。日本製薄手滑り止め軍手「吸ちゃん」のお得な10双セット。天然ゴム不使用。
色
黒
サイズ
M
質量(g)
35
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
入数(双)
10
混率(%)
ナイロン100
材質(すべり止め)
塩化ビニール
手のひらまわり(cm)
18
生産国
日本
手の平幅(cm)
9
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応