サンバイザースマホクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20972685 品番SUNCLIP-BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

自動車のサンバイザーに挟んで設置するスマートフォンホルダー
サンバーザーに簡単取付け
サンバイザーにクリップして簡単に取り付けできます。厚さ2cmまでのサンバイザーにしっかりと固定できます。
角度調節が自由自在
アーム基部の可動部とスマートフォンホルダー部分のボールジョイントを調節して、好みのアングルでスマホを設置できます。
アームをクリック単位で動かして位置を決め、ボールジョイントで細かく角度を調整できます。
幅6〜8.5cm程度のスマートフォンに対応
スマートフォンホルダーは、お手軽に広げてスマートフォンを挟むことができます。
画面サイズが6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着できます。
大きく視線を変えなくても画面確認が可能
サンバイザー付近はスマホの画面に直射日光が当たらず、反射の影響を受けにくいので視認性が上がります。
また、運転中の視界を遮らず、画面を確認する際も視点の移動が少なくて済みます。

仕様ボールジョイント:360°回転 寸法(mm)約50〜90(ホルダー開閉) 質量(g)約85 取付方式クリップ式 収納時寸法(mm)約70×80×125 携帯端末対応幅6〜8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする