LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護(ゴールド) 0.33mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20974277
品番
LP-I7DFGFGD
参考基準価格(税別)
¥181
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
全画面カバー!超硬度強化ガラス!驚異的透明度!清浄布・埃除去シール・クロス付属
厚さ(mm)
0.33
色
ゴールド
サイズ(inch)
4.7
対応機種
iPhone7
特性
ガラス