LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
iPhone7 Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパーフィット 極薄ステンレススチール製 ゴールド 0.15mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20974426
品番
LP-I7PFGFSGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥181
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレススチールとガラスを一体化した、全画面保護ガラス/ガラス厚:超極薄の0.15mm/硬度9H表面強化ガラス/清浄布・埃除去シール・クロス付属
厚さ(mm)
0.15
色
ゴールド
サイズ(inch)
5.5
対応機種
iPhone7 Plus
特性
ガラス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20974426
LP-I7PFGFSGD
20974435
LP-I7PFGFSRG
iPhone7 Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパーフィット 極薄ステンレススチール製 ゴールド 0.15mm
LEPLUS
1個
¥
179
税込
¥
197
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)