LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
iPhone7 Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパーフィット 極薄ステンレススチール製 ゴールド 0.15mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20974435
品番
LP-I7PFGFSRG
参考基準価格(税別)
¥181
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレススチールとガラスを一体化した、全画面保護ガラス/ガラス厚:超極薄の0.15mm/硬度9H表面強化ガラス/清浄布・埃除去シール・クロス付属
厚さ(mm)
0.15
色
ローズゴールド
サイズ(inch)
5.5
対応機種
iPhone7 Plus
特性
ガラス