LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
iPhone XS/iPhone X ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 3Dフルガラス ホワイト/高光沢/[G1] 0.33mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20974846
品番
LP-IPSRDFGFRWH
参考基準価格(税別)
¥272
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
驚異的透明度。3D加工したガラス素材で端末の曲面までしっかり保護。高級感と滑らかな指触りを実現。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
厚さ(mm)
0.33
色
ホワイト
サイズ(inch)
5.8
対応機種
iPhone XS/iPhone X
特性
ガラス