曜日別特売
B00512 ネットでのがさない ヘアーストッパー LEC(レック) 20975634

B00512 ネットでのがさない ヘアーストッパー LEC(レック) 20975634
B00512 ネットでのがさない ヘアーストッパー LEC(レック) 20975634
B00512 ネットでのがさない ヘアーストッパー LEC(レック) 20975634

ネットでのがさない ヘアーストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(30枚)注文コード20975634品番B00512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

浴室の目皿にかぶせるだけで髪の毛や細かいゴミまでしっかりキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。
使用後はネットごと髪の毛が捨てられるのでお手入れ楽ちん。
お風呂掃除。ヘアストッパー。ヘアキャッチャー。

用途
浴室排水口
材質ネット=ポリエチレンホワイト容量30枚耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)マイナス30商品タイプ被せるタイプ
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※本品使用中、このパッケージは捨てずに保管してください。
※幼児の手の届く所には置かないでください。
※直径6cm未満、15cmを超える目皿の排水口にはご使用になれません。その他、排水口の形状によってはご使用できない場合があります。
※ご使用前に必ずサイズ、形状をお確かめください。
※髪の毛やゴミがたまると、水の流れが悪くなります。新しいネットに交換してください。
※過度に広げるとネットの網目が大きくなり、効果が減少することがあります。
※無理な力を加えると破損の原因になりますのでご注意ください。
※破損した場合はすみやかに使用を中止し、新しいものと交換してください。
※ケガや破損の原因となりますので、本品を踏まないようにご注意ください。
※設置後、勢いよく水を流すと排水口からずれる場合がありますのでご注意ください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする