曜日別特売
CDQ2F63-30DZ-P3DWASC-XC89 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F63-30DZ SMC 20977006

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F63-30DZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード20977006品番CDQ2F63-30DZ-P3DWASC-XC89
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
【ルブリテーナ】溶接用グリース(ピストンロッド S45C)
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする