曜日別特売
BM-5111R エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 【RoHS】 アソー 20978985

エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 【RoHS】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(B)R1/8×Rc1/8
内容量1個注文コード20978985品番BM-5111R
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

呼び径(B)R1/8×Rc1/8接続口径R1/8×Rc1/8材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ質量(g)99材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする