BT-3111R エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】 アソー 20979046

エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(g)110
内容量1個注文コード20979046品番BT-3111R
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります

質量(g)110接続口径D1Rc1/8接続口径D2R1/8高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする