ショーカード(ファンタジーカード)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 20979114 品番 16-886
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

抜き型で、デザインに合わせた浮き出し加工を施した、優しいタッチのデザイン。プレゼント等に用いるようなメッセージカードや商品特徴を強調したコメントPOP用のカードとして最適。手書きPOP「コトPOP」用のカードとしても人気です。

色(柄)スウィートローズ 寸法(縦×横)(mm)55×90 材質ケント紙(186g/m2) 質量(g)95
注意
※本品はプリンタ対応ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:549

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする