曜日別特売
16-880 ショーカード(ファンタジーカード) ササガワ 20979132

ショーカード(ファンタジーカード)

商品レビューを投稿する
色(柄)ファンシークローバー
内容量1冊(100枚)注文コード20979132品番16-880
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

抜き型で、デザインに合わせた浮き出し加工を施した、優しいタッチのデザイン。プレゼント等に用いるようなメッセージカードや商品特徴を強調したコメントPOP用のカードとして最適。手書きPOP「コトPOP」用のカードとしても人気です。

色(柄)ファンシークローバー寸法(縦×横)(mm)55×90材質ケント紙(186g/m2)質量(g)95
注意
※本品はプリンタ対応ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする