16-885 ショーカード(ファンタジーカード) ササガワ 20979157

ショーカード(ファンタジーカード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 材質ケント紙(186g/m2) 色(柄)ラブハート 注文コード20979157 品番16-885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は材質・色など16種類から選べます 他の種類を見る

抜き型で、デザインに合わせた浮き出し加工を施した、優しいタッチのデザイン。プレゼント等に用いるようなメッセージカードや商品特徴を強調したコメントPOP用のカードとして最適。手書きPOP「コトPOP」用のカードとしても人気です。

色(柄)ラブハート 寸法(縦×横)(mm)55×90 材質ケント紙(186g/m2) 質量(g)95
注意
※本品はプリンタ対応ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする