アソー
チッコロ 7000 CM型 【RoHS】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(B)
3/8
1/8
1/4
3/8
呼び径(A)
10
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20979195
品番
CM-7033R
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
1台で2機能を搭載。ロック機能+開度指示機構
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体
水、油、空気
タイプ
CM型(外・内ネジ型)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×Rc
ハンドル形状
ローレット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材