曜日別特売
CS-7022R チッコロ 7000 CS型 【RoHS】 アソー 20979220

チッコロ 7000 CS型 【RoHS】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード20979220品番CS-7022R
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。

呼び径(A)8呼び径(B)1/4形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする