アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
異径内・外エルボ 【RoHS】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20979378
品番
LK-1023R
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
寸法d1(mm)
PT1/4
寸法d2(mm)
PT3/8
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3771BD)
形状
エルボ
質量(g)
52
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
29
寸法L1(mm)
29
使用温度(℃)
-50〜150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材