曜日別特売
35-353 OPPロール 透明 ササガワ 20979385

35-353 OPPロール 透明 ササガワ 20979385
35-353 OPPロール 透明 ササガワ 20979385
35-353 OPPロール 透明 ササガワ 20979385
35-353 OPPロール 透明 ササガワ 20979385
35-353 OPPロール 透明 ササガワ 20979385
35-353 OPPロール 透明 ササガワ 20979385
35-353 OPPロール 透明 ササガワ 20979385

OPPロール 透明

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)900
厚さ(mm)0.04
内容量1本(30m)注文コード20979385品番35-353
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。

材質OPPフィルム長さ(m)30厚さ(mm)0.04透明質量(g)1050縦(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20979342
2022-12-17
用途: プレゼントの梱包
製造業

任意のところで切れるので使い勝手がよいです。
価格もリーズナブルでよいと思います。

対象商品 : 20979342
2022-02-02
用途: フラワーアレンジメントのラッピング
ミュー・ICHIKAWA卸売・小売業

透明感がありラッピングすると商品がより綺麗に見えて嬉しいですね。

対象商品 : 20979367
2021-05-21
用途: ラッピング
Shining Egg AGG卸売・小売業

ラッピング用に使用
透明感、硬さ、程よく、使いやすいです!安いしおすすめ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする