タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 荷札・デリバリーパック
タカ印(ササガワ)の 荷札シール
アド荷札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000片)
注文コード
20979403
品番
25-221
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
両面付
文字内容
取扱注意
縦(mm)
115
横(mm)
58
材質
上質タック紙
質量(g)
1610
色(柄)
取扱注意