持ち手付 角底袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(50枚) 注文コード 20979498 品番 50-3601
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持ち運びに便利な持ち手穴の空いた角底袋です。
取手裏面にはフィルム貼りの補強加工がしてあります。
底マチ袋に持ち手がついているので、ケーキやお菓子などを入れるのに最適。

色(柄)未晒 寸法(幅W×高さH)(mm)180×225 材質未晒クラフト紙(80g/m2) 高さ(mm)(穴から下)165 質量(g)780 種類角底袋 マチ(mm)105 模様

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20979464
2016-04-19
用途:
パンをプレゼントする時に使います。

丸パンをプレゼントする時に入れます。
マチがあるのでたくさん入ります。
でももう少し安いと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする