曜日別特売
16-553 ショーカード バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 20979516

ショーカード バラエティ柄

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(30枚)
サイズ
寸法(縦×横)(mm)55×90
内容量1冊(30枚)注文コード20979516品番16-553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330

デザイン性のあるショーカードです。コトPOPやメッセージカード等にご使用出来ます。

色(柄)クローバーサイズ寸法(縦×横)(mm)55×90材質カード紙(186g/m2)質量(g)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24503833
2025-01-09
用途: ポップ

いま手書きのポップは流行らないのか、ショーカードがなかなかみつかりません。このカードは枠がついているので下手なポップもカバーしてくれます。

対象商品 : 24503955
2023-12-13
用途: 展示
製造業

サイズ的に95x65のものがこれしかなかったの、でいろいろなショーカードを数種類購入。
特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする